Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y13L08X20N VITE T.BOMB. M8X20 AISI316 100PZ Y - D0Y13L08X20N

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y13L08X20N VITE T.BOMB. M8X20       AISI316 100PZ Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Kopfform - Linsenkopf

  • Senkkopf - nein

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090443

Artikelnummer

FCZD0Y13L08X20N

Herstellernummer

D0Y13L08X20N

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Kopfform:

Linsenkopf

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindelänge:

20 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

20 mm

Kopfhöhe:

4.4 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Vite testa bombata larga doppio taglio. Materiale: Acciaio Inox AISI 316 Decontaminato. Diametro: M8. Lunghezza: 20 mm.