FEMI-CZ SPA - FCZD0Y13I05X08N VITE T.BOMB. M5X08 AISI316 100PZ Y - D0Y13I05X08N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform - Linsenkopf
Senkkopf - nein
Gewindemaß (metrisch) - 5
Packung
1 ST
EAN
8029210113562
Artikelnummer
FCZD0Y13I05X08N
Herstellernummer
D0Y13I05X08N
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform:
Linsenkopf
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Gewindelänge:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
3 mm
Mit Flansch:
nein
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Selbstsichernd:
nein


