Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y10A06X25N VITE TTQST M6X25 AISI 316 100PZ Y - D0Y10A06X25N

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y10A06X25N VITE TTQST   M6X25   AISI 316    100PZ Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Senkkopf - nein

  • Maß Vierkantansatz - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090405

Artikelnummer

FCZD0Y10A06X25N

Herstellernummer

D0Y10A06X25N

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Senkkopf:

nein

Maß Vierkantansatz:

6 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindelänge:

20.4 mm

Schraubsystem:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

14 mm

Kopfhöhe:

3 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0Y10A06X25N - VITE TTQST M6X25 AISI 316 100PZ Y