FEMI-CZ SPA - FCZD0Y10A06X20N VITE TTQST M6X20 AISI 316 100PZ Y - D0Y10A06X20N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Senkkopf - nein
Maß Vierkantansatz - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210090399
Artikelnummer
FCZD0Y10A06X20N
Herstellernummer
D0Y10A06X20N
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
6 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindelänge:
18.2 mm
Schraubsystem:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Kopfdurchmesser:
14 mm
Kopfhöhe:
3 mm
Mit Flansch:
nein
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Selbstsichernd:
nein


