Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y10A06X15N VITE TTQST M6X15 AISI 316 100PZ Y - D0Y10A06X15N

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y10A06X15N VITE TTQST M6X15 AISI 316 100PZ Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schraubsystem - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 15 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090382

Artikelnummer

FCZD0Y10A06X15N

Herstellernummer

D0Y10A06X15N

Hersteller

FCZ

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schraubsystem:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

15 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Senkkopf:

nein

Gewindelänge:

13.2 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Maß Vierkantansatz:

6 mm

Kopfdurchmesser:

14 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

3 mm

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0Y10A06X15N - VITE TTQST M6X15 AISI 316 100PZ Y