FEMI-CZ SPA - FCZD0I37S10X17J ROS.GROWER D.10(17) AISI 304 100PZ I - D0I37S10X17J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Stärke - 2.2 mm
Lochform - rund
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210090351
Artikelnummer
FCZD0I37S10X17J
Herstellernummer
D0I37S10X17J
Hersteller
FCZ
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Stärke:
2.2 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein


