Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I36S12X24J ROS.PIANA D.12(24) AISI 304 100PZ I - D0I36S12X24J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I36S12X24J ROS.PIANA   D.12(24) AISI 304    100PZ I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Stärke - 2.5 mm

  • Lochform - rund

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090283

Artikelnummer

FCZD0I36S12X24J

Herstellernummer

D0I36S12X24J

Hersteller

FCZ

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

24 mm

Stärke:

2.5 mm

Lochform:

rund

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

12

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0I36S12X24J - ROS.PIANA D.12(24) AISI 304 100PZ I