Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I36S10X21J ROS.PIANA D.10(21) AISI 304 100PZ I - D0I36S10X21J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I36S10X21J ROS.PIANA D.10(21) AISI 304 100PZ I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090276

Artikelnummer

FCZD0I36S10X21J

Herstellernummer

D0I36S10X21J

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Stärke:

2 mm

Lochform:

rund

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Mit Zahnung:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella piana M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.