Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I36S08X17J ROS.PIANA D.8(17) AISI 304 100PZ I - D0I36S08X17J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I36S08X17J ROS.PIANA   D.8(17)  AISI 304    100PZ I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Stärke - 1.6 mm

  • Lochform - rund

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090269

Artikelnummer

FCZD0I36S08X17J

Herstellernummer

D0I36S08X17J

Hersteller

FCZ

Innendurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Stärke:

1.6 mm

Lochform:

rund

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Rondella piana. Materiale: Acciaio Inox AISI 304 Decontaminato. Diametro: M8.