FEMI-CZ SPA - FCZD0I36S06X12J ROS.PIANA D.6(12) AISI 304 100PZ I - D0I36S06X12J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 6 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Stärke - 1.6 mm
Lochform - rund
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015269030783
Artikelnummer
FCZD0I36S06X12J
Herstellernummer
D0I36S06X12J
Hersteller
FCZ
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein


