Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I36L06X24J ROS.PIANA/L D.6(24) AISI 304 100PZ I - D0I36L06X24J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I36L06X24J ROS.PIANA/L D.6(24)  AISI 304    100PZ I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 6 mm

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Stärke - 2 mm

  • Lochform - rund

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090245

Artikelnummer

FCZD0I36L06X24J

Herstellernummer

D0I36L06X24J

Hersteller

FCZ

Innendurchmesser:

6 mm

Außendurchmesser:

24 mm

Stärke:

2 mm

Lochform:

rund

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella piana M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivodella superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.