FEMI-CZ SPA - FCZD0I19S10J DADO ESAG.AUTOBLOC. M10 AISI 304 100PZ I - D0I19S10J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Selbstsichernd - ja
Schraubsystem - Außensechskant
Packung
1 ST
EAN
8029210092089
Artikelnummer
FCZD0I19S10J
Herstellernummer
D0I19S10J
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Mutter
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Selbstsichernd:
ja
Schraubsystem:
Außensechskant
Mit Nylonring:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Höhe:
10 mm
Schweißbar:
nein
Außendurchmesser:
17 mm
Linksgewinde:
nein


