Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I17S08J DADO ESAGONALE M8 AISI 304 100PZ I - D0I17S08J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I17S08J DADO ESAGONALE  M8   AISI 304    100PZ I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Mit Flansch - nein

  • Schweißbar - nein

  • Selbstsichernd - nein

  • Mit Nylonring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090061

Artikelnummer

FCZD0I17S08J

Herstellernummer

D0I17S08J

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Mutter

Mit Flansch:

nein

Schweißbar:

nein

Selbstsichernd:

nein

Mit Nylonring:

nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Höhe:

6.5 mm

Außendurchmesser:

13 mm

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0I17S08J - DADO ESAGONALE M8 AISI 304 100PZ I