FEMI-CZ SPA - FCZD0I17S06J DADO ESAGONALE M6 AISI 304 100PZ I - D0I17S06J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Mit Flansch - nein
Schweißbar - nein
Selbstsichernd - nein
Mit Nylonring - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210090054
Artikelnummer
FCZD0I17S06J
Herstellernummer
D0I17S06J
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Schweißbar:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Höhe:
5 mm
Außendurchmesser:
10 mm


