Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S08X16J VITE T.ESAG. M8X16 AISI304 100PZ I - D0I11S08X16J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S08X16J VITE T.ESAG. M8X16   AISI304     100PZ I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Senkkopf - nein

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089966

Artikelnummer

FCZD0I11S08X16J

Herstellernummer

D0I11S08X16J

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Gewindelänge:

16 mm

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

13 mm

Kopfhöhe:

5.3 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0I11S08X16J - VITE T.ESAG. M8X16 AISI304 100PZ I