Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S06X20J VITE T.ESAG. M6X20 AISI304 100PZ I - D0I11S06X20J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S06X20J VITE T.ESAG. M6X20 AISI304 100PZ I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089959

Artikelnummer

FCZD0I11S06X20J

Herstellernummer

D0I11S06X20J

Hersteller

FCZ

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Senkkopf:

nein

Gewindelänge:

20 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Kopfdurchmesser:

10 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

4 mm

Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:

3.1

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa esagonale M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.