FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S06X12J VITE T.ESAG. M6X12 AISI304 100PZ I - D0I11S06X12J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204 - 3.1
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Senkkopf - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210089935
Artikelnummer
FCZD0I11S06X12J
Herstellernummer
D0I11S06X12J
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
3.1
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Kopfdurchmesser:
10 mm
Kopfhöhe:
4 mm
Mit Flansch:
nein
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Selbstsichernd:
nein


