Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I10A06X25J VITE TTQST M6X25 AISI 304 100PZ I - D0I10A06X25J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I10A06X25J VITE TTQST   M6X25   AISI 304    100PZ I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Senkkopf - nein

  • Maß Vierkantansatz - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089898

Artikelnummer

FCZD0I10A06X25J

Herstellernummer

D0I10A06X25J

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Senkkopf:

nein

Maß Vierkantansatz:

6 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindelänge:

20.4 mm

Schraubsystem:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

14 mm

Kopfhöhe:

3 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0I10A06X25J - VITE TTQST M6X25 AISI 304 100PZ I