FEMI-CZ SPA - FCZD0I10A06X20J VITE TTQST M6X20 AISI 304 100PZ I - D0I10A06X20J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Senkkopf - nein
Maß Vierkantansatz - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210089881
Artikelnummer
FCZD0I10A06X20J
Herstellernummer
D0I10A06X20J
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
6 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindelänge:
18.2 mm
Schraubsystem:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Kopfdurchmesser:
14 mm
Kopfhöhe:
3 mm
Mit Flansch:
nein
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Selbstsichernd:
nein


