Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0I10A06X16J VITE TTQST M6X16 AISI 304 100PZ I - D0I10A06X16J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0I10A06X16J VITE TTQST   M6X16   AISI 304    100PZ I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Senkkopf - nein

  • Maß Vierkantansatz - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210141398

Artikelnummer

FCZD0I10A06X16J

Herstellernummer

D0I10A06X16J

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Senkkopf:

nein

Maß Vierkantansatz:

6 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Gewindelänge:

14.2 mm

Schraubsystem:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

14 mm

Kopfhöhe:

3 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa tonda con quadro sotto testa M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.