FEMI-CZ SPA - FCZD0C37S10X17E ROS.GROWER D.10(17) Z.ELETTR. 100PZ E - D0C37S10X17E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Stärke - 2.2 mm
Lochform - rund
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210126081
Artikelnummer
FCZD0C37S10X17E
Herstellernummer
D0C37S10X17E
Hersteller
FCZ
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Stärke:
2.2 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein


