Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C37S08X14Z ROSETTA GROWER D.8(14) 100PZ Z.CALDO Z - D0C37S08X14Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C37S08X14Z ROSETTA GROWER D.8(14) 100PZ Z.CALDO Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser - 14.4 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210126074

Artikelnummer

FCZD0C37S08X14Z

Herstellernummer

D0C37S08X14Z

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

8 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser:

14.4 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Stärke:

2 mm

Lochform:

rund

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Mit Zahnung:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella elastica grower M8 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.