FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S12X24Z ROS.PIANA D.12(24) Z.CALDO 100PZ Z - D0C36S12X24Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Stärke - 2.5 mm
Lochform - rund
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210089782
Artikelnummer
FCZD0C36S12X24Z
Herstellernummer
D0C36S12X24Z
Hersteller
FCZ
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Stärke:
2.5 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein
Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C36S12X24Z - ROS.PIANA D.12(24) Z.CALDO 100PZ Z


