Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S10X21E ROS.PIANA D.10(21) Z.ELETTR. 100PZ E - D0C36S10X21E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S10X21E ROS.PIANA D.10(21) Z.ELETTR. 100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089751

Artikelnummer

FCZD0C36S10X21E

Herstellernummer

D0C36S10X21E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

10 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

20 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Stärke:

2 mm

Lochform:

rund

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Mit Zahnung:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella piana M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.