FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S08X17Z ROS.PIANA D.8(17) Z.CALDO 100PZ Z - D0C36S08X17Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 8 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Außendurchmesser - 16 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8
Packung
1 ST
EAN
8029210089744
Artikelnummer
FCZD0C36S08X17Z
Herstellernummer
D0C36S08X17Z
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
8 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Außendurchmesser:
16 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein
Mit Zahnung:
nein


