Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S08X17E ROS.PIANA D.8(17) Z.ELETTR. 100PZ E - D0C36S08X17E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S08X17E ROS.PIANA D.8(17) Z.ELETTR. 100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089737

Artikelnummer

FCZD0C36S08X17E

Herstellernummer

D0C36S08X17E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

8 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

16 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Stärke:

1.6 mm

Lochform:

rund

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Mit Zahnung:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella piana M8 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldatie sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.