Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S06X12E ROS.PIANA D.6(12) Z.ELETTR. 100PZ E - D0C36S06X12E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S06X12E ROS.PIANA D.6(12) Z.ELETTR. 100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 6 mm

  • Außendurchmesser - 12 mm

  • Stärke - 1.6 mm

  • Lochform - rund

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089720

Artikelnummer

FCZD0C36S06X12E

Herstellernummer

D0C36S06X12E

Hersteller

FCZ

Innendurchmesser:

6 mm

Außendurchmesser:

12 mm

Stärke:

1.6 mm

Lochform:

rund

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Mit Zahnung:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella piana M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldatie sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.