FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S06X12D ROS.PIANA D.6(12) GEOMET 100PZ D - D0C36S06X12D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 6 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Außendurchmesser - 12 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6
Packung
1 ST
EAN
8029210089713
Artikelnummer
FCZD0C36S06X12D
Herstellernummer
D0C36S06X12D
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
6 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Außendurchmesser:
12 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein
Mit Zahnung:
nein


