FEMI-CZ SPA - FCZD0C36L06X24E ROS.PIANA/L D.6(24) Z.ELETTR. 100PZ E - D0C36L06X24E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 6 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Stärke - 2 mm
Lochform - rund
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210089706
Artikelnummer
FCZD0C36L06X24E
Herstellernummer
D0C36L06X24E
Hersteller
FCZ
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein


