FEMI-CZ SPA - FCZD0C36L06X18E ROS.PIANA/L D.6(18) Z.ELETTR. 100PZ E - D0C36L06X18E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 6 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Stärke - 1.6 mm
Lochform - rund
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210089690
Artikelnummer
FCZD0C36L06X18E
Herstellernummer
D0C36L06X18E
Hersteller
FCZ
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Gehärtet:
nein
Angefast:
nein


