Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C34S06X40E GANCIO DI FISSAGGIO M6 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C34S06X40E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C34S06X40E GANCIO DI FISSAGGIO M6 Z.ELETTR. 100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089683

Artikelnummer

FCZD0C34S06X40E

Herstellernummer

D0C34S06X40E

Hersteller

FCZ

Kopfform:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Vollgewinde:

nein

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

14 mm

Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:

3.1

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da gancio di fissaggio M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.