Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C27S12X40E DADO+MOLLA PER UR1 M12 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C27S12X40E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C27S12X40E DADO+MOLLA PER UR1 M12 Z.ELETTR. 100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Mit Feder - ja

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089577

Artikelnummer

FCZD0C27S12X40E

Herstellernummer

D0C27S12X40E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Mit Feder:

ja

Gewindeart:

metrisch

Länge:

35 mm

Kopfbreite:

20 mm

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

nein

Mit Spannplatte:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Einklickbar:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado con molla per profilo UR1 M12 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente perprodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.