Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C27S06X40Z DADO+MOLLA PER UR1 M6 Z.CALDO 100PZ Z - D0C27S06X40Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C27S06X40Z DADO+MOLLA PER UR1 M6 Z.CALDO 100PZ Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - ja

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089522

Artikelnummer

FCZD0C27S06X40Z

Herstellernummer

D0C27S06X40Z

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

ja

Gewindeart:

metrisch

Länge:

35 mm

Kopfbreite:

20 mm

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

nein

Mit Spannplatte:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Einklickbar:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado con molla per profilo UR1 M12 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.