FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S10X40E DADO PER UR1 M10 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C25S10X40E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Feder - nein
Gewindeart - metrisch
Packung
1 ST
EAN
8029210089454
Artikelnummer
FCZD0C25S10X40E
Herstellernummer
D0C25S10X40E
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Feder:
nein
Gewindeart:
metrisch
Länge:
35 mm
Kopfbreite:
20 mm
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Einklickbar:
nein


