FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S06X40Z DADO PER UR1 M6 Z.CALDO 100PZ Z - D0C25S06X40Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Feder - nein
Gewindeart - metrisch
Packung
1 ST
EAN
8029210089409
Artikelnummer
FCZD0C25S06X40Z
Herstellernummer
D0C25S06X40Z
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Feder:
nein
Gewindeart:
metrisch
Länge:
35 mm
Kopfbreite:
20 mm
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Einklickbar:
nein


