FEMI-CZ SPA - FCZD0C17S12Z DADO ESAGONALE M12 Z.CALDO 100PZ Z - D0C17S12Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Selbstsichernd - nein
Schraubsystem - Außensechskant
Packung
1 ST
EAN
8029210089362
Artikelnummer
FCZD0C17S12Z
Herstellernummer
D0C17S12Z
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Mutter
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Nylonring:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Höhe:
10 mm
Schweißbar:
nein
Außendurchmesser:
19 mm
Linksgewinde:
nein


