Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C17S10Z DADO ESAGONALE M10 Z.CALDO 100PZ Z - D0C17S10Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C17S10Z DADO ESAGONALE M10 Z.CALDO 100PZ Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Selbstsichernd - nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089348

Artikelnummer

FCZD0C17S10Z

Herstellernummer

D0C17S10Z

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

10

Selbstsichernd:

nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Nylonring:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Höhe:

8 mm

Schweißbar:

nein

Außendurchmesser:

17 mm

Linksgewinde:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado esagonale medio M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.