Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C17S10E DADO ESAGONALE M10 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C17S10E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C17S10E DADO ESAGONALE M10 Z.ELETTR. 100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Selbstsichernd - nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269602263

Artikelnummer

FCZD0C17S10E

Herstellernummer

D0C17S10E

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

10

Selbstsichernd:

nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Nylonring:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Höhe:

8 mm

Schweißbar:

nein

Außendurchmesser:

17 mm

Linksgewinde:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado esagonale medio M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.