Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C17S08E DADO ESAGONALE M8 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C17S08E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C17S08E DADO ESAGONALE  M8   Z.ELETTR.   100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Mit Flansch - nein

  • Schweißbar - nein

  • Selbstsichernd - nein

  • Mit Nylonring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269030646

Artikelnummer

FCZD0C17S08E

Herstellernummer

D0C17S08E

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Mutter

Mit Flansch:

nein

Schweißbar:

nein

Selbstsichernd:

nein

Mit Nylonring:

nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Höhe:

6.5 mm

Außendurchmesser:

13 mm

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C17S08E - DADO ESAGONALE M8 Z.ELETTR. 100PZ E