Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C16S08E DADO ESAG.FLANG. M8 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C16S08E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C16S08E DADO ESAG.FLANG. M8 Z.ELETTR. 100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Selbstsichernd - nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089263

Artikelnummer

FCZD0C16S08E

Herstellernummer

D0C16S08E

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Selbstsichernd:

nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Nylonring:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

ja

Höhe:

8 mm

Schweißbar:

nein

Außendurchmesser:

13 mm

Linksgewinde:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado esagonale flangiato M8 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.