FEMI-CZ SPA - FCZD0C16S06D DADO ESAG.FLANG. M6 GEOMET 100PZ D - D0C16S06D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Selbstsichernd - nein
Schraubsystem - Außensechskant
Packung
1 ST
EAN
8029210089232
Artikelnummer
FCZD0C16S06D
Herstellernummer
D0C16S06D
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Mutter
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Nylonring:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
ja
Höhe:
6 mm
Schweißbar:
nein
Außendurchmesser:
10 mm
Linksgewinde:
nein


