FEMI-CZ SPA - FCZD0C13L06X20D VITE T.BOMB. M6X20 GEOMET 100PZ D - D0C13L06X20D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Linsenkopf
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Senkkopf - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210089218
Artikelnummer
FCZD0C13L06X20D
Herstellernummer
D0C13L06X20D
Hersteller
FCZ
Kopfform:
Linsenkopf
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Senkkopf:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindelänge:
20 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Kopfdurchmesser:
15 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
3.3 mm
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
3.1


