Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C12S10X50ZK VITE T.A.M10X50+DADO+RON 100PZ Z.CALDO Z - D0C12S10X50ZK

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C12S10X50ZK VITE T.A.M10X50+DADO+RON 100PZ Z.CALDO Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 50 mm

  • Kopfbreite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210127552

Artikelnummer

FCZD0C12S10X50ZK

Herstellernummer

D0C12S10X50ZK

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

50 mm

Kopfbreite:

35 mm

Geeignet für Montageschiene:

ja

Mit Mutter:

ja

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa ad ancora più rondella e dado M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.