Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C12S10X30ZK10 KIT BULLONE TESTA ANCORA M10X30 10PZ Z - D0C12S10X30ZK10

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C12S10X30ZK10 KIT BULLONE TESTA ANCORA M10X30   10PZ Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 30 mm

  • Kopfbreite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210115269

Artikelnummer

FCZD0C12S10X30ZK10

Herstellernummer

D0C12S10X30ZK10

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

30 mm

Kopfbreite:

35 mm

Geeignet für Montageschiene:

ja

Mit Mutter:

ja

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa ad ancora più rondella e dado M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.