FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S12X30Z VITE T.ESAG. M12X30 Z.CALDO 100PZ Z - D0C11S12X30Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Senkkopf - nein
Gewindemaß (metrisch) - 12
Packung
1 ST
EAN
8029210089096
Artikelnummer
FCZD0C11S12X30Z
Herstellernummer
D0C11S12X30Z
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindelänge:
30 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Kopfdurchmesser:
19 mm
Kopfhöhe:
7.5 mm
Mit Flansch:
nein
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Selbstsichernd:
nein


