Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S10X50Z VITE T.ESAG. M10X50 Z.CALDO 100PZ Z - D0C11S10X50Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S10X50Z VITE T.ESAG. M10X50  Z.CALDO     100PZ Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Senkkopf - nein

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089065

Artikelnummer

FCZD0C11S10X50Z

Herstellernummer

D0C11S10X50Z

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge bis Unterkante Kopf:

50 mm

Gewindelänge:

50 mm

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

17 mm

Kopfhöhe:

6.4 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C11S10X50Z - VITE T.ESAG. M10X50 Z.CALDO 100PZ Z