Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S10X50E VITE T.ESAG. M10X50 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C11S10X50E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S10X50E VITE T.ESAG. M10X50  Z.ELETTR.   100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Senkkopf - nein

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089058

Artikelnummer

FCZD0C11S10X50E

Herstellernummer

D0C11S10X50E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge bis Unterkante Kopf:

50 mm

Gewindelänge:

50 mm

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

17 mm

Kopfhöhe:

6.4 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Vite testa esagonale. Materiale: Acciaio Zincato Elettrolitico. Diametro: M10. Lunghezza: 50 mm.