Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S10X50D VITE T.ESAG. M10X50 GEOMET 100PZ D - D0C11S10X50D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S10X50D VITE T.ESAG. M10X50     GEOMET   100PZ D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Senkkopf - nein

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089041

Artikelnummer

FCZD0C11S10X50D

Herstellernummer

D0C11S10X50D

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge bis Unterkante Kopf:

50 mm

Gewindelänge:

50 mm

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

17 mm

Kopfhöhe:

6.4 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa esagonale M10 (confezione 100 pezzi), in acciaio zincato GEOMET, impiegato per installazioni esterne, rurali, industriali con ambiente aggressivo.