FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S08X70D VITE T.ESAG. M8X70 (65) GEOMET 100PZ D - D0C11S08X70D
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Senkkopf - nein
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
1 ST
EAN
8029210088983
Artikelnummer
FCZD0C11S08X70D
Herstellernummer
D0C11S08X70D
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
70 mm
Gewindelänge:
70 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Kopfdurchmesser:
13 mm
Kopfhöhe:
5.3 mm
Mit Flansch:
nein
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Selbstsichernd:
nein


