FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S08X25E VITE T.ESAG. M8X25 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C11S08X25E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
1 ST
EAN
8015269602553
Artikelnummer
FCZD0C11S08X25E
Herstellernummer
D0C11S08X25E
Hersteller
FCZ
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Senkkopf:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge:
25 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Kopfdurchmesser:
13 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
5.3 mm
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
3.1


